曜日別特売
5X5 3カ-B (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034257

 

5X5 3カ-B (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034257
5X5 3カ-B (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034257
5X5 3カ-B (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034257

3カ-B (+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(48個)
1袋(70個)
1袋(2000個)
1袋(67個)
1袋(64個)
1袋(61個)
1袋(40個)
1袋(54個)
1袋(52個)
1袋(45個)
1袋(43個)
1袋(39個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(27個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(22個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(18個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(1200個)注文コード20034257品番5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,910
販売価格(税別)
18,100
長さ(mm)5十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8表面処理3価ブラック寸法k(mm)2寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする