パール金属
パール金属の その他測定用品
パール金属の タイマー・ストップウォッチ・時計
パール金属の タイマー
インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20034639
品番
C-3958
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー
寸法(mm)
75×30×75
質量(g)
85
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
○
ボタン仕様
テンキー