SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機排水トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
適合配管
VU・VP パイプ兼用
注文コード
20034866
品番
H5501-50
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・適合配管
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VU・VP パイプ兼用
材質
黄銅
特性
VU・VP パイプ兼用
付属品
ビス
開口寸法(mm)
推奨62〜70
適合配管
VU・VP パイプ兼用
商品タイプ
床直結