SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機排水トラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
締め付けと緩み止めができるロック式、糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
材質
TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
適合配管
VU・VPパイプ兼用
注文コード
20034954
品番
H5500-75
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・適合配管
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
締付けと緩み止めができるロック式
糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
VP・VUパイプ兼用
材質
TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
特性
締付けと緩み止めができるロック式、糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。VP・VUパイプ兼用。
仕様
締め付けと緩み止めができるロック式、糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
開口寸法(mm)
推奨90〜100
適合配管
VU・VPパイプ兼用
商品タイプ
床直結