SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
ベンリーツバ広掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20035137
品番
H520-2-50
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
VP、VUパイプ兼用
呼び径(A)
50
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
51
寸法D(mm)
85
寸法d1(mm)
56
材質(フタ)
ステンレス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材