SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
ベンリーツバ広掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20035155
品番
H520-2-75
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
VP、VUパイプ兼用
呼び径(A)
75
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
77
寸法D(mm)
115
寸法d1(mm)
83
材質(フタ)
ステンレス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材