SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
ステンレスツバ広掃除口
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20035173
品番
H528-50
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
VP、VUパイプ兼用
ふたはオーリング式
呼び径
50
材質
ステンレス
形状
掃除口
タイプ
VP、VUパイプ兼用
寸法H(mm)
27
寸法d(mm)
51
外径(Φmm)
85
寸法D(mm)
85
寸法d1(mm)
56
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材