H528-75 ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035198 H528-75 ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035198

ステンレスツバ広掃除口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20035198 品番 H528-75
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

VP、VUパイプ兼用
ふたはオーリング式

呼び径75 材質ステンレス 形状掃除口 タイプVP、VUパイプ兼用 寸法H(mm)27 寸法d(mm)77 外径(Φmm)115 寸法D(mm)115 寸法d1(mm)83 呼び径(A)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする