H528-100 ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035207 H528-100 ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035207

ステンレスツバ広掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20035207 品番 H528-100
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

VP、VUパイプ兼用
ふたはオーリング式

呼び径100 材質ステンレス 形状掃除口 タイプVP、VUパイプ兼用 寸法H(mm)27 寸法d(mm)100 外径(Φmm)145 寸法D(mm)145 寸法d1(mm)107 呼び径(A)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする