SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機排水トラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
適合配管
VUパイプ用
注文コード
20035268
品番
H550-50
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・適合配管
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VUパイプ用
材質
黄銅
特性
VUパイプ用
付属品
ビス
寸法H(mm)
111
寸法d(mm)
Φ56
寸法A(mm)
68
寸法D(Φmm)
100
寸法B(mm)
39
開口寸法(mm)
推奨62〜70
寸法d(Φmm)
56
適合配管
VUパイプ用
商品タイプ
床直結