SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用掃除口
掃除口
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20035295
品番
H521-2-50
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ふたを開けると目皿になります。
VP、VUパイプ用
材質
黄銅
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
56
寸法D(mm)
85
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
材質(フタ)
ステンレス