SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用掃除口
掃除口
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20035322
品番
H521-2-100
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,997
販売価格(税別)
¥
9,088
バスケットに入れる
ふたを開けると目皿になります。
VP、VUパイプ用
材質
黄銅
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
107
寸法D(mm)
145
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
材質(フタ)
ステンレス