SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機排水トラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
適合配管
VU、VPパイプ兼用
注文コード
20035338
品番
H550-75
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・適合配管
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VU、VPパイプ兼用
材質
黄銅
特性
VU、VPパイプ兼用
付属品
ビス
寸法H(mm)
115
寸法d(mm)
Φ77・Φ83
寸法A(mm)
68
寸法D(Φmm)
125
寸法B(mm)
35
開口寸法(mm)
推奨90〜100
寸法d(Φmm)
77、83
適合配管
VU、VPパイプ兼用
商品タイプ
床直結