イサム塗料
イサム塗料の 下地材/プライマー/シーラー
エポロ500 サフェーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
20035566
品番
322-3916-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性