イサム塗料
イサム塗料の 下地材/プライマー/シーラー
エポロZプライマー グレーA液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.75kg)
注文コード
20035618
品番
400-1119-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
特性
プライマー
色
グレー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性