イサムエアゾール
イサムエアゾールの 下地材/プライマー/シーラー
APプライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20035812
品番
323-3958-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。
色
ブラウン
用途
建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り
主な用途
金属
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー、防錆、速乾
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません