イサム塗料
イサム塗料の 下地材/プライマー/シーラー
エポロGプライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
20035916
品番
321-8036-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
色
ライトグレー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
プライマー
危険物の性状
非水溶性