イサム塗料
イサム塗料の 下地材/プライマー/シーラー
メタルエポプライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20035986
品番
321-2985-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
100ライトグレー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
プライマー
危険物の性状
非水溶性