イサム塗料
イサム塗料の 下地材/プライマー/シーラー
アルミ用ALプライマーB液
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
20036065
品番
400-1132-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
特性
プライマー
主な用途
アルミ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性