イサム塗料
イサム塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ステンレス用SUSプライマーB液
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20036092
品番
400-1134-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特性
プライマー
主な用途
ステンレス
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性