※使用例

SJ1681 あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ 20036162 SJ1681 あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ 20036162 SJ1681 あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ 20036162 SJ1681 あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ 20036162 SJ1681 あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ 20036162

あつあつホットサンドメーカー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20036162 品番SJ1681
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか
お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。
パンがそのまま入るサイズです。
お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。
お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。

材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス 寸法(mm)(焼面)140×120 質量(g)360 板厚(mm)1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32 電子レンジ× 食器洗浄機×
注意
※ガス火専用。IHにはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20036162
2021-03-04
用途:
食パンサイズの小さなホットサンドメーカー
クジメモータース 様

リロ氏の料理を見て購入致しましたが、大きなものはもう1つ購入した大きいサイズに任せるとして、ゆるキャン△でも出たバターで肉まんを焼くのに最適のサイズです、隙間から脂を捨てる時思った以上に浅いのでちょっと傾けるだけで漏れる事は気を付けて使用しないとですけれど、フッ素加工のおかげでウエットティッシュで拭くだけでキレイになります

3人が参考にしています
対象商品:
20036162
2021-04-25
用途:
食事
ホットライン 様 (運輸・通信業)

ホットサンドはもちろんのことですが、中華まんを温めたり、ホットケーキを作ったりといろいろなことに使えます。お好み焼きを作った時は、家族にも大評判でした。

対象商品:
20036162
2021-03-05
用途:
お餅を焼きの為に購入
製造業

テフロン加工で、パーツを外して洗えるのが良い。
お餅を焦がさず、好みの焼き加減に最適です。
かなり弱火でひっくり返す事!数回!
時々開けて確認して下さい。
チーズ、小豆あん、醤油などラストにのせるのもあり。
食べ過ぎあり!注意して下さい。

対象商品:
20036162
2021-04-06
用途:
朝食時

パンだけではなく卵なども
とてもきれいに焼け一人朝食づくりに重宝してます

対象商品:
20036162
2021-03-29
用途:
グランピングの朝食に
建設業・工事業

グランピングの朝食にキャベツとコンビーフのサンドイッチを作りました
キャンプだけでなく家でも活躍しそうです

対象商品:
20036162
2021-05-03
用途:
ミニキャンプで使用
農・林・水産業

海水浴やミニキャンプで使用しています 安価で屋外での使用に適しているので助かります

対象商品:
20036162
2020-09-04
用途:
キャンプ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプの動画を見て欲しくなり、購入しました。
内側には、凸凹が無い方が良かったので、これに決めました。
まだ、使ってません。

対象商品:
20036162
2020-05-14
用途:
気軽に焼けます。
その他業種

以前に電気のホットサンドメーカーを使っていましたが、余熱に時間がかかり、洗うのも手間がかかり始末しました。こちらはすぐに綺麗な焦げ目も付き、手入れも簡単。シンプルイズベスト。良い製品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする