パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
Easy Cooking フック付塗りばけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20037159
品番
C-8627
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
サイズ(cm)
4
材質
ハンドル:ポリプロピレン、はけ:アクリル製繊維
寸法(mm)
全長180×幅45×20
質量(g)
20