C-8775 Easy Cooking セラミックおろし パール金属 20037439

C-8775 Easy Cooking セラミックおろし パール金属 20037439
C-8775 Easy Cooking セラミックおろし パール金属 20037439

Easy Cooking セラミックおろし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20037439品番C-8775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
材質本体:陶磁器、すべり止め:シリコーンゴム寸法(mm)210×175×35サイズL質量(g)470

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20037439C-877525889474C-4676C-8775 ENJOY KITCHEN セラミックおろし パール金属 25889474ENJOY KITCHEN セラミックおろしパール金属1個
989
税込1,088
パッケージに違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする