拡声器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20039197 品番3900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,901
販売価格(税別)
3,546

サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器携帯しやすい大きさ&ハイパワー拡声器
切替え・音量調節可能 ●サイレン切替付●便利なストラップ付●単1電池4本付
材質:ABS。サイズ:Φ155×250×210mm。セット内容:単一電池4本付

種類ハンドタイプ 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 付属品単一電池4本 材質ABS 寸法(mm)Φ155×250×210 本体質量(g)500 機能録音・再生

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする