緊急用給水袋 3L マチ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20039355 品番3966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

緊急時に必要な水の確保に。かさばらないからいつでも使える。

材質ナイロン、ポリエチレン 寸法(mm)300×270(マチ150) 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20039355
2022-06-29
用途:
災害対策としの備えとして購入
UAゼンセン日本介護クラフトユニオン 様 (その他業種)

災害対策としの備えとして購入したので使用していませんが、水が入った際、持ち手部分でどの程度の負担(手に食い込む)があるのか気になります。しかし、災害対策としての商品としては、コンパクトで気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする