曜日別特売
2750 【タネ】野菜の種 インゲン豆 アーテック[学校教材・教育玩具] 20040974

【タネ】野菜の種 インゲン豆

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20040974品番2750
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

栄養豊富なインゲン豆の種
です。約10粒。
サイズ:ー。セット内容:約10粒

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。種別インゲン豆仕様約10粒入タイプ内容植物の成長・発芽・結実科目理科準拠理科小学校5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 園芸用の種

本当に教材用の種が送られてきたので驚きました。無駄な包装がないため良いと思いました。

対象商品 : 20040974
2021-06-24
用途: 耕作用
その他業種

畑作りは初心者なのでお試し用に少ないサイズの野菜の種を探していたところ、
たまたま貴社にあったので購入しました。何しろ初心者マークなので、うまくできるか心配ですが、植えてみました。
注文コード品番だけできたので、どれがどれだか判別付かなかったです。
学校教材なのにな、と単純に思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする