LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041412
品番
PXP-F-01321-DBOB
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)
色
デコーブラス/ブライト ゴールド
質量(g)
150
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×139×8
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
商品説明動画
参考になった