スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮) オーロラマーブル/ブライト ゴールド 注文コード20041446 品番PXP-F-01331-AMOB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・色など13種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。

材質塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮) オーロラマーブル/ブライト ゴールド 質量(g)170 付属品専用取付ブラケット セット内容プレート、取付専用ブラケット 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする