LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
ポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)
色
ブラッククォーツ/ブライト クローム
注文コード
20041455
品番
PXP-F-01331-BQCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。
材質
ポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)
色
ブラッククォーツ/ブライト クローム
質量(g)
170
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×139×8
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
商品説明動画
参考になった