LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041534
品番
PXP-LC01-GC
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。
絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
十字穴付丸皿小ねじM3.5×6
セット内容
プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)
色
ゴールド
質量(g)
51
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×7.3
商品説明動画
参考になった