曜日別特売
D-3564 アンテノア ステンレス製うらごし パール金属 20041937

アンテノア ステンレス製うらごし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)外経165×55
内容量1個注文コード20041937品番D-3564
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼寸法(mm)外経165×55質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする