PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ドライバー/ビット
PROXXON(プロクソン)の ビット
PROXXON(プロクソン)の ビットホルダー
マグネットビットホルダー 1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20042593
品番
83703
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
差込角(inch)
1/4
差込角対辺(mm)
6.3
用途
変換アダプター
全長(mm)
60
ビット取付方法
ビット差込式(マグネット保持)
RoHS指令(10物質対応)
対応