エクステンションバー 1/2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20042645 品番 83454
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 用途ボルト・ナット回し 寸法(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20042636
2018-11-13
用途:
購入しました。

車のホイルナットをトルクレンチで締め付ける時などに使っています。
トルクレンチにも(モノタロウさん)から購入いたしました。
トルクレンチセットにもエクステンションバーは付いていたのですが、
自分が使うには、少し長すぎたので、
エクステンションバー 1/2


エクステンションバー 1/2 プロクソン(PROXXON) を、
購入いたしました。

対象商品:
20042636
2019-02-03
用途:
自動車整備
FORTH CO. 様

1/2エクステンション64mm 他メーカーにないサイズでgood。

対象商品:
20042636
2016-10-07
用途:
エアーインパクトで使っています。

インパクトでナットなど緩めるときに、ちょうどいい長さのジョイントがなかったので購入しました。
とっても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする