※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83402 ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20042733 83402 ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20042733

ソケット 1/2

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20042733 品番 83402
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

長さ(mm)39 寸法(mm)9 二面幅(mm)9 用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20042916
2022-12-29
用途:
メンテ

アドレスのクラッチナット用。トルク確認のため。インパクト使わないから十分。精度は申し分ない。

対象商品:
20042907
2021-12-05
用途:
バイクのスプロケット交換用に
その他業種

バイクのスプロケットナットを外すのに購入しました。
ナットサイズは対辺32、そんなサイズ使ったことなくやや不安がありましたが六角なのでガッチリはまって難なく無事交換することができました。

対象商品:
20042785
2020-01-10
用途:
車の整備
その他業種

14mmは車の整備で一番使用頻度が高い。
トルクレンチで締める時は精密性を重視してこちらを素のままで差し込み、緩める時は別途購入した変換アダプタを介してラチェットで使用。
ヘックスソケットなのでナメにくく使い勝手がよい。

対象商品:
20042864
2019-10-06
用途:
車、バイクのメンテナンス
サービス業

私の持っているセットに23mmがないので追加に購入。問題ありません。

対象商品:
20042864
2018-05-01
用途:
デフ用ドレンプラグ用に

旧車でえらく固くボルト高さも5mmと低いため、めがねも12面ソケットもいまいち引っかかりませんでした。きっちり面で捉えるためスムーズに回すことが出来ました。

対象商品:
20042916
2017-10-05
用途:
バイクにと思い買いましたが!!
江崎新聞店 様 (運輸・通信業)

サイズ間違いないしてしまいました。
道具自体は良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする