83547 ディープソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20043476

83547 ディープソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20043476
83547 ディープソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20043476

ディープソケット 3/8

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード20043476品番83547
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
ソケット形状6角差込角(inch)3/8二面幅(mm)19寸法(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20043415
2017-08-21
用途: 自動車整備
その他業種

品質、探す時の目立ち具合はいいです。
ディープソケットにしては少し短いかな。
K●C社のセミディープくらいなので
買う時は注意が必要かも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする