3/22より値下げ!現場を応援

83733 ドライバーソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20044088 83733 ドライバーソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20044088

ドライバーソケット 1/4

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20044088 品番 83733
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(inch)1/4 サイズ(ポジ) No.1 先端形状ポジドライブ 用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする