3/22より値下げ!現場を応援

スパークプラグソケット 3/8

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20044492 品番 83553
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) 値下げ
719

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

全長(mm)64 仕様マグネットなし 寸法(mm)14 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 用途ボルト・ナット回し アズワン品番64-9674-46 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
プラグ交換
医療・福祉・介護関連業

刈払機のプラグ交換に使用しました。
プラグにピッタリはまるのでプラグを壊すことがなく交換できました。

対象商品:
20044492
2024-01-17
用途:
プラグ外し
ワンテッド有限会社 様

肉厚が薄く狭小空間にも使用できる。価格も比較的安い。

対象商品:
20044465
2023-01-04
用途:
軽トラのプラグ交換に
ナカマル商事 様 (運輸・通信業)

所有してるディープソケットでは無理だったので
購入しました。あと0.5ミリ肉薄だったら、もっと楽に交換できたかもさされません。どうにか交換出来たので、星;4にしました。

対象商品:
20044492
2022-09-08
用途:
車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズを持っていなかったので購入しました。
このサイズが使われている事も知らなかったので…
3/8のサイズなので使い勝手も良いです。プラグもしっかりソケットにはまっているので安心して使用出来ます。

対象商品:
20044492
2022-10-17
用途:
バイクで使いました。

原チャリだったか何だったか忘れましたが、手持ちのプラグソケットが通用しなくて、この製品を購入しました。
無事に作業が完了しました。

対象商品:
20044465
2022-05-14
用途:
スパークプラグ脱着に

プラグをゴムで保持するタイプです。ゴムがややきつ過ぎプラグ装着後にソケットを抜くとプラグ側にゴムが残ってしまったりします。中のゴムは脱着できるのでプラグを装着する際はゴムを抜いておくと良いでしょう。プラグソケットはマグネット式の方が便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
20044465
2022-05-13
用途:
軽自動車のプラグ交換
建設業・工事業

プラグホールに入らず サンダーで削り 何とか 使えました。
もう少し 肉薄だったら良いですね〜。

1人が参考にしています
対象商品:
20044474
2021-06-16
用途:
バイクのプラグ脱着に使用
Jデザイン 様 (建設業・工事業)

バイクのプラグホールが狭いのでうまく入って使えるのか心配でしたがうまく入り快適に作業出来ました,なかなか良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする