※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83905 コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044946 83905 コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044946

コンビネーションスパナ(Slim-Line)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20044946 品番 83905
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。

寸法S1(mm)5.5 寸法L(mm)93 用途ボルト・ナット回し 寸法d(mm)3 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20044998
2021-07-02
用途:
固着したボルト

スパナは力をかけてもあまり開かなくて良い。
ただし外周部が24.3mmと大きいので、使いづらい。

メガネは12角部入口のC面が大きくて、ボルト頭にかかる部分が少ない。
ボルト頭をナメやすい。

対象商品:
20044998
2020-05-06
用途:
自転車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

手にも馴染んで、持ちやすく使いやすい。
今までで1番良い。

対象商品:
20044973
2018-01-30
用途:
オートバイ/自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

角が取れていて握りやすい形状、目の細かいヤスリのような手触りが、よく手に馴染みます。値段は安いながらマット地にレーザー刻印のデザインが気に入りました。
スリムラインとのことですが、他の薄型と比較して特別薄くはないのでご注意ください。

2人が参考にしています
対象商品:
20045025
2018-04-03
用途:
自動車整備

他のサイズを使用しているので、同じブランドでそろえるため購入。最近のニッサン車に使うため購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする