PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケットレンチセット
24点・ソケットレンチセット 3/8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24点組)
注文コード
20045454
品番
82110
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット3/8インチ
【ソケット】6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm
【プラグソケット】16/18/21mm
【エクステンションバー】200(T-ハンドル兼)/75mm
【ユニバーサルジョイント】
セット商品数
24
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
用途
ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)
対応