PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケット
PROXXON(プロクソン)の 電動工具対応ソケット
ソフトインパクトソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20045497
品番
82938
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
用途
ボルト・ナット回し
セット内容
【ソケット】17/19/21mm
材質
クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金
全長(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応