パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
パール金属の マッシャー
Easy Fit ポテトマッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045604
品番
G-3142
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
皿部:ナイロン(ふっ素樹脂加工)、ハンドル:ポリプロピレン(無機抗菌加工)
色
BL×WH
質量(g)
96
全長×幅W(mm)
270×60