スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20045612 品番 83392
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 二面幅(mm)16 用途ボルト・ナット回し 寸法(mm)16 アズワン品番64-9674-34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20045612
2024-09-08
用途:
車の整備
サービス業

マグネット磁力も丁度よく、ひじょうに使い易いです。価格もお手頃で手に入り満足です。

対象商品:
20045612
2018-08-10
用途:
スパークブラグの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

安いプラグレンチでは固着したプラグが取り外せなく、この商品を購入しました。マグネットでプラグが落ちることなく、とても簡単に交換でき最初からこちらの商品を買っておけばと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする