パソコンケース インナーバック 小物収納ポケット付 フルオープンタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20046653 品番BM-IBPT13BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,270
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カバンの中にすっきり収納!マウスとACアダプタを同時に収納できる伸縮専用ポケット付きソフトインナーバッグ。
汚れにくい高級感のある生地を使用し、パソコンをキズや汚れから守るインナーバッグです。
前面にマウスやACアダプタなどの分厚い収納物にも対応できる伸縮ポケットが付いています。
出し入れしやすいフルオープンタイプのダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分に指の膨らみに沿った曲線型のグリップを採用し、スムーズな開け閉めが可能です。

用途
ノートパソコンと小物を同時に収納し持ち運べるPCインナーケースです。
パソコンを取り出しやすいフルオープンタイプです。
ブラック 質量(g)約320 幅W×厚さ×高さH(mm)約350×40×270 適合機種〜13.3インチ ノートPC ※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。 材質本体:ポリエステル ポケット数【前面ポケット】伸縮ポケット×2 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約315×235×40※参考収容寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20046653 BM-IBPT13BK 60618026 BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20046678
2020-05-28
用途:
社内保管

サイズも問題なくノートPCの社内保管レベルでは十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする