エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの コネクタ/変換ケーブル
エレコムの Type-C変換アダプタ
USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20046985
品番
USB3-AFCM01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)
約8※コネクタ含まず
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色
ホワイト
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状
USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
3.5
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙