G-4794 ニュートレンド お玉 パール金属 20047029

ニュートレンド お玉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード20047029品番G-4794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレンサイズ質量(g)95全長×幅W(mm)280×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする