パール金属
ニュートレンド お玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20047038
品番
G-4795
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン
サイズ
小
質量(g)
81
全長×幅W(mm)
280×75