パール金属
ニュートレンド 穴明お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20047047
品番
G-4796
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
86
全長×幅W(mm)
290×85
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
お玉・レードル
ニュートレンド 穴明お玉 パール金属
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります
ピザカッター
ターナー・ビーター
スコップ・スクープ
ヘラ・スパチュラ
ひしゃく
かき揚げリング・レードル
お玉・レードル
トング・サーバー
菜箸・揚げ物箸
しゃもじ
あく取り・すくい網・かす揚げ
調理スプーン・サーバースプーン
ツールスタンド
シェアする
マイページ