スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20047378 品番HS-MC05BK
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。

対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 ブラック ケーブル長(m)1.5 接続方式Φ3.5mmステレオミニジャック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月間 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)2.2K 周波数帯域(Hz)20〜20000 マイクミュート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20047378
2024-04-05
用途:
工場内放送用のマイク
本草製薬株式会社 様

工場内放送用のアンプに接続してみたが放送できなかった。
ラジカセで試してみたらスピーカーから音が出た。
アンプに問題があるのか、相性が合わないのかわからないのでそのまましまってある。

対象商品:
20047378
2021-02-26
用途:
テレビ会議
製造業

価格が安くちょっと不安でしたが、しっかりと使用できました。

対象商品:
20047378
2019-07-30
用途:
無線装置用マイクとして
マティサ・ジャパン株式会社 様

スタンド台を少し加工して下部にマグネット台を取り付けていろいろな場所に自由に取り付けができるようにしました。

対象商品:
20047378
2022-01-31
用途:
テレワーク用
株式会社スカイプラットフォーム 様

ノートパソコン用に購入しましたが機能しませんでした。使用方法が不味かった可能性はあります。現在はUSB端子のものを購入し使用しています。また何かに使えるかもしれません。

対象商品:
20047378
2020-04-14
用途:
会議用に使用
その他業種

接続したら相手の声が聞こえない状態です。
何が原因ですか。 調べてもわかりません。
説明書にも書かれていないので教えていただけますか。

対象商品:
20047378
2017-04-04
用途:
動画作成のためのナレーション入れや語学練習の折

小型で扱いやすく、手軽に使えるのが良いです。いつもパソコンにつないで、デスクの上に置き、いつでもレコーディングソフトを起動して使えます。何より簡単なのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
20047378
2019-02-20
用途:
ビデオ会議用
サービス業

スイッチ操作が固くてミュートするのが多少面倒。
スライドON/OFFスイッチより、PTTボタンスイッチのほうが使い勝手が良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする