ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン IRマウス 静音 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20047554 品番M-BT15BRSBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるBluetooth(ブルートゥース)ワイヤレスマウスです。
手にスッポリ収まるコンパクト設計で持ち運びに便利です。
左右対称のフォルムで、右利き、左利き問わず使いやすい形状です。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約10ケ月電池を取り替えずに使用することが可能です。
スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(当社調べ)
Bluetooth(ブルートゥース)3.0規格に適合しており、Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。
※Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
本体表面に電池の交換時期やペアリングモードをお知らせするランプを装備しています。

ブラック 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 トラスコ品番828-2878 サイズSサイズ 質量(g)約54 ※電池含まず(マウス本体) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 定格電圧(V)3 対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×92.0×36.8(マウス本体) 通信方式FHSS方式 電池約300日(想定電池使用期間) LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 連続動作時間約173時間 連続待機時間約312日 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 読取方式光学センサー方式

商品説明動画

【エレコム】カチカチしない静音スイッチマウスを実際に比べてみた
M-BT15BRSシリーズのペアリング方法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20047554 M-BT15BRSBK 73835817 M-BY10BRSKBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズ エレコム ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズ エレコム 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20047563
2020-09-03
用途:
静かな職場でのパソコン使用時
農・林・水産業

左右のクリック音は確かに静音マウスですが
中央のホイールが「コリ・コリ」と静音になっておらず
大失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする