パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
パール金属の 天突
ところ天突き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20047607
品番
H-4850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:天然木、ワイヤー:18-8ステンレス鋼、金属部:鉄(焼付け塗装)
寸法(mm)
55×405×40
質量(g)
155